Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPV-7-M-W2

  • ERIKS:11356248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,02/ stukexcl. btw

€ 3,65incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SPV
Groep
7
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
150 mm
L2
94 mm
L3
136 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
5 mm