Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPV-6-M-W5

  • ERIKS:11356259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,36/ stukexcl. btw

€ 16,17incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SPV
Groep
6
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
115 mm
L2
66 mm
L3
100 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm