Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPV-6-M-W3

  • ERIKS:11327224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,37/ stukexcl. btw

€ 2,87incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SPV
Groep
6
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
115 mm
L2
66 mm
L3
100 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm