Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPV-5-M-W85

  • ERIKS:14396999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,96/ stukexcl. btw

€ 16,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SPV
Groep
5
Materiaal
Aluminium
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
100 mm
L2
52 mm
L3
86 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm