Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPV-4-M-W5

  • ERIKS:1019059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,49/ stukexcl. btw

€ 15,11incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SPV
Groep
4
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
87 mm
L2
40 mm
L3
73 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm