€ 1,84/ stukexcl. btw
€ 2,23incl. btw
905 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | SPV |
Groep | 4 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 87 mm |
L2 | 40 mm |
L3 | 73 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD2 | 6.5 mm |
S | 3 mm |