€ 17,33/ stukexcl. btw
€ 20,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Type | SPV |
Groep | 3D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 10.3 mm |
L1 | 97 mm |
L2 | 81 mm |
ØD1 | 14 mm |
ØD2 | 9 mm |
S | 5 mm |