Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPV-3-M-W4

  • ERIKS:11356669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,56/ stukexcl. btw

€ 10,36incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SPV
Groep
3
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
78 mm
L2
33 mm
L3
64 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm