Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPV-2D-M-W3-OV

  • ERIKS:14867663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,11/ stukexcl. btw

€ 20,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
SPV
Groep
2D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 8
H
10.3 mm
L1
83 mm
L2
67 mm
ØD1
14 mm
ØD2
9 mm
S
5 mm