€ 13,72/ stukexcl. btw
€ 16,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | SPV |
Groep | 2 |
Materiaal | Aluminium |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 26 mm |
L3 | 56 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD2 | 6.5 mm |
S | 3 mm |