Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPV-1D-M-W3-OV

  • ERIKS:14867646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,66/ stukexcl. btw

€ 16,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
SPV
Groep
1D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 6
H
8.3 mm
L1
64 mm
L2
50 mm
ØD1
11.8 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm