Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPV-1a-M-W4

  • ERIKS:11356668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SPV
Groep
1A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
64 mm
L2
20 mm
L3
50 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm