Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPV-1-M-W4

  • ERIKS:11356253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,97/ stukexcl. btw

€ 7,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SPV
Groep
1
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
58 mm
L2
24.5 mm
L3
44 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
3 mm