€ 0,87/ stukexcl. btw
€ 1,05incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | SPV |
Groep | 1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 58 mm |
L2 | 24.5 mm |
L3 | 44 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD2 | 6.5 mm |
S | 3 mm |