Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPAL-DUEB-9S-M-W1

  • ERIKS:11356220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,10/ stukexcl. btw

€ 81,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL-DUEB
Groep
9S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
B
90 mm
G
M 24
H
21 mm
L1
370 mm
L2
205 mm
L3
310 mm
ØD1
35 mm
ØD2
31 mm
S
15 mm