Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPAL-DUEB-8S-M-W3

  • ERIKS:11356216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,93/ stukexcl. btw

€ 76,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL-DUEB
Groep
8S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
80 mm
G
M 20
H
18 mm
L1
309 mm
L2
168 mm
L3
259 mm
ØD1
30 mm
ØD2
26 mm
S
15 mm