€ 51,84/ stukexcl. btw
€ 62,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SPAL-DUEB |
Groep | 8S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
B | 80 mm |
G | M 20 |
H | 18 mm |
L1 | 309 mm |
L2 | 168 mm |
L3 | 259 mm |
ØD1 | 30 mm |
ØD2 | 26 mm |
S | 15 mm |