Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPAL-DUEB-7S-M-W3

  • ERIKS:11356339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,93/ stukexcl. btw

€ 33,80incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL-DUEB
Groep
7S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
60 mm
G
M 16
H
12 mm
L1
238 mm
L2
122 mm
L3
198 mm
ØD1
24 mm
ØD2
21 mm
S
10 mm