€ 22,20/ stukexcl. btw
€ 26,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SPAL-DUEB |
Groep | 7S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B | 60 mm |
G | M 16 |
H | 12 mm |
L1 | 238 mm |
L2 | 122 mm |
L3 | 198 mm |
ØD1 | 24 mm |
ØD2 | 21 mm |
S | 10 mm |