€ 16,28/ stukexcl. btw
€ 19,70incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SPAL-DUEB |
Groep | 6S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 45 mm |
G | M 12 |
H | 8 mm |
L1 | 187 mm |
L2 | 90 mm |
L3 | 155 mm |
ØD1 | 20 mm |
ØD2 | 16 mm |
S | 10 mm |