€ 8,65/ stukexcl. btw
€ 10,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SPAL-DUEB |
Groep | 5S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 30 mm |
G | M 10 |
H | 8 mm |
L1 | 140 mm |
L2 | 60 mm |
L3 | 112 mm |
ØD1 | 18 mm |
ØD2 | 13 mm |
S | 8 mm |