€ 6,24/ stukexcl. btw
€ 7,55incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SPAL-DUEB |
Groep | 4S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B | 30 mm |
G | M 10 |
H | 8 mm |
L1 | 125 mm |
L2 | 45 mm |
L3 | 97 mm |
ØD1 | 18 mm |
ØD2 | 13 mm |
S | 8 mm |