Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPAL-DUEB-3S-M-W3

  • ERIKS:11356335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,52/ stukexcl. btw

€ 7,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL-DUEB
Groep
3S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 10
H
8 mm
L1
113 mm
L2
33 mm
L3
85 mm
ØD1
18 mm
ØD2
13 mm
S
8 mm