Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPAL-DUEB-3S-M-W2

  • ERIKS:11356188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,73/ stukexcl. btw

€ 6,93incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL-DUEB
Groep
3S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
30 mm
G
M 10
H
8 mm
L1
113 mm
L2
33 mm
L3
85 mm
ØD1
18 mm
ØD2
13 mm
S
8 mm