Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPAL-DUEB-10S-M-W1

  • ERIKS:11356210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 177,57/ stukexcl. btw

€ 214,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAL-DUEB
Groep
10S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
B
120 mm
G
M 30
H
21 mm
L1
460 mm
L2
265 mm
L3
400 mm
ØD1
45 mm
ØD2
31 mm
S
25 mm