Eriks
STAUFF

STAUFF Verbindingskoppeling voor meetslang SSV-20-W3

  • ERIKS:11359395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,67/ stukexcl. btw

€ 14,12incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SSV
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluitmaat
M 16x2
l1
42.5 mm
l2
18.5 mm
SW
17 mm
T
M16x2