Eriks
STAUFF

STAUFF Verbindingskoppeling voor meetslang SSV-12-W3

  • ERIKS:11359480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,67/ stukexcl. btw

€ 14,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SSV
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluitmaat
S 12.65x1.5
l1
31 mm
l2
12.5 mm
SW
14 mm
T
S12.65x1.5