€ 2,09/ stukexcl. btw
€ 2,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SWG |
Groep | 8 |
Materiaal | Polyamide vlamonderdrukkend |
Kleur | Zwart |
B | 30 mm |
L1 | 147 mm |
L2 | 120 mm |
L4 | 13.5 mm |
ØD | 11.8 mm |