Eriks
STAUFF

STAUFF Tussenplaat SWG-DIP-7-PP-BK

  • ERIKS:13548336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,03/ stukexcl. btw

€ 2,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SWG
Groep
7
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
B
30 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
L4
13.5 mm
ØD
11.8 mm