€ 0,59/ stukexcl. btw
€ 0,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SWG |
Groep | 5 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Zwart |
B | 30 mm |
L1 | 75 mm |
L2 | 52 mm |
L4 | 11.5 mm |
ØD | 11.8 mm |