Eriks
STAUFF

STAUFF Tussenplaat SWG-DIP-4-PA-V0-BK

  • ERIKS:14744774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,71/ stukexcl. btw

€ 2,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SWG
Groep
4
Materiaal
Polyamide vlamonderdrukkend
Kleur
Zwart
B
30 mm
L1
62 mm
L2
40 mm
L4
11 mm
ØD
11.8 mm