Eriks
STAUFF

STAUFF Tussenplaat SWG-DIP-2-PA-V0-BK

  • ERIKS:14871203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,26/ stukexcl. btw

€ 1,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SWG
Groep
2
Materiaal
Polyamide vlamonderdrukkend
Kleur
Zwart
B
30 mm
L1
48.5 mm
L2
26 mm
L4
11.3 mm
ØD
11.8 mm