Eriks
STAUFF

STAUFF Tussenplaat SWG-DIP-1a-PP-BK

  • ERIKS:13548330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,59/ stukexcl. btw

€ 0,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SWG
Groep
1A
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
B
30 mm
L1
43.5 mm
L2
20 mm
L4
11.8 mm
ØD
11.8 mm