€ 1,26/ stukexcl. btw
€ 1,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SWG |
Groep | 1A |
Materiaal | Polyamide vlamonderdrukkend |
Kleur | Zwart |
B | 30 mm |
L1 | 43.5 mm |
L2 | 20 mm |
L4 | 11.8 mm |
ØD | 11.8 mm |