€ 1.806,02/ stukexcl. btw
€ 2.185,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | Hydrauliek tester |
Aantal manometers | 1 |
Max. druk | 420 bar |
Drukafstelling | Ja |
Met display | Ja (analoog) |
Thermometer | Ja |
Temperatuurgebied | 0 - 80 °C |
Vloeistof compatibiliteit | Hydraulische olie |
Flowbereik | 10 - 200 l/min |
Aansluiting | 1" BSP |
Opties | Met drukregelventiel |