€ 1.792,88/ stukexcl. btw
€ 2.169,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | Hydrauliek tester |
Aantal manometers | 1 |
Max. druk | 420 bar |
Drukafstelling | Ja |
Met display | Ja (analoog) |
Thermometer | Ja |
Temperatuurgebied | 0 - 80 °C |
Vloeistof compatibiliteit | Hydraulische olie |
Flowbereik | 5 - 60 l/min |
Aansluiting | 3/4" BSP |
Opties | Met drukregelventiel |