Eriks
STAUFF

STAUFF Tester SDMKR 750-A-030-T

  • ERIKS:12519215
Image 1
- Analoge tester SDMKR.
- Meting van druk, flow en temperatuur.
- Door de geïntegreerde veiligheid is het creëren van een belasting mogelijk.
- Geïntegreerde manometer.
Opslaan in lijst

€ 1.792,88/ stukexcl. btw

€ 2.169,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
Hydrauliek tester
Aantal manometers
1
Max. druk
420 bar
Drukafstelling
Ja
Met display
Ja (analoog)
Thermometer
Ja
Temperatuurgebied
0 - 80 °C
Vloeistof compatibiliteit
Hydraulische olie
Flowbereik
2 - 30 l/min
Aansluiting
3/4" BSP
Opties
Met drukregelventiel