Eriks
STAUFF

STAUFF Tester SDM 750-A-030-T

  • ERIKS:1057043
Image 1
- Analoge tester SDM.
- Meting van flow en temperatuur.
- Mogelijk om manometer te monteren waardoor ook drukmeting mogelijk wordt.
Opslaan in lijst

€ 563,56/ stukexcl. btw

€ 681,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
Hydrauliek tester
Aantal manometers
1 (optie)
Max. druk
420 bar
Met display
Ja (analoog)
Thermometer
Ja
Temperatuurgebied
0 - 80 °C
Vloeistof compatibiliteit
Hydraulische olie
Flowbereik
2 - 30 l/min
Aansluiting
3/4" BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

TOGNELLA Manometer Naaldafsluiter FT290-14-01-G

  • Eriks:1018541
  • Manufacturer:FT290-14-01-G

€ 32,80/ stukexcl. btw

€ 39,69incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026