€ 563,56/ stukexcl. btw
€ 681,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | Hydrauliek tester |
Aantal manometers | 1 (optie) |
Max. druk | 420 bar |
Met display | Ja (analoog) |
Thermometer | Ja |
Temperatuurgebied | 0 - 80 °C |
Vloeistof compatibiliteit | Hydraulische olie |
Flowbereik | 2 - 16 l/min |
Aansluiting | 3/4" BSP |
€ 32,80/ stukexcl. btw
€ 39,69incl. btw
61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026