Eriks
STAUFF

STAUFF Tester compleet PPC-04-plus-SET-T-400/400/600

  • ERIKS:12508445
Image 1
PPC compleetsystemen voor analoge hydraulische testers PPC-04-plus
De PPC compleetsystemen worden in verschillende uitvoeringen samengesteld. Alle compleetsystemen worden geleverd in een handige koffer met individueel aangepaste schuiminlays.

Standaard meegeleverd:
  • 1x Koffer PPC-04-plus/PAD-light
  • 1x Hydraulische tester PPC-04-plus
  • 1x Voeding incl. landadapter Power-Supply-PPC-PAD-light-MULTI
  • Tot 3 druksensoren PPC-04/12-P met gemonteerde adapters voor STAUFF Test 20 (M16 x 2)
  • 1x temperatuursensor PPC-04/12-T-M02 met gemonteerde SGV-16S-G-W3 (optioneel)
  • Tot 2 aansluitkabels (3 m / 9,84 ft)
  • 3x adapters SAD voor de STAUFF Test 15/12/10-serie
  • 1x USB-kabel 1 m (USB A naar Micro-USB)
  • 1x beknopte handleiding met link naar: pc-software en gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 2.406,27/ stukexcl. btw

€ 2.911,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
PPC
Type
Hydrauliek tester
Met display
Ja
Aantal druksensoren
3 (400/600/600)
Temperatuursensor
Ja
Aantal sensor ingangen
Analoog max 2 sensoren
Opties
Compleet met koffer