Eriks
STAUFF

STAUFF Tester compleet PPC-04-plus-CAN-SET-T-600/600/600

  • ERIKS:14735250
Image 1
PPC compleetsystemen voor CAN hydraulische testers PPC-04-CAN
De PPC complete systemen worden in verschillende uitvoeringen samengesteld. Alle complete systemen worden geleverd in een handige koffer met op maat gemaakte schuiminlays.

Standaard meegeleverd:
  • 1x Koffer PPC-04-plus
  • 1x Hydraulische tester PPC-04-plus-CAN
  • 1x Voeding incl. landspecifieke adapter
  • Tot 3 CAN-druksensoren PPC-CAN-P met gemonteerde adapters voor STAUFF Test 20 (M16 x 2)
  • CAN-temperatuursensor PPC-CAN-T-M02 met gemonteerde SGV-16S-G-W3 (optioneel)
  • Tot 3 CAN-aansluitkabels
  • Tot 2 CAN Y-splitterkabels
  • 1x CAN afsluitweerstand
  • 3x adapters SAD voor de STAUFF Test 15/12/10-serie (standaard voor alle PPC compleetsystemen)
  • 1x USB-kabel 1 m (USB A naar Micro-USB)
  • 1x snelstartgids met link naar: pc-software en instructies
Opslaan in lijst

€ 2.614,31/ stukexcl. btw

€ 3.163,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
PPC-CAN
Type
Hydrauliek tester
Met display
Ja
Aantal druksensoren
3 (600/600/600)
Temperatuursensor
Ja
Aantal sensor ingangen
CAN max 3 sensoren
Opties
Compleet met koffer