Eriks
STAUFF

STAUFF Terugslagklep FI-RVZ-42LM-WD-B-W3-2-MS

  • ERIKS:14519701
Image 1
  • Terugslagklep met buitendraad en pijpopname
  • Schroefdraad: metrisch cilindrisch
  • Afdichting door profielafdichting (WD)
  • Stroming naar inschroefaansluiting
  • L en S serie
  • Openingsdruk: 0.2 tot 3,0 bar
  • met moer en snijring (-MS)
  • Staal, zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 127,86/ stukexcl. btw

€ 154,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FI-RVZ-M-WD
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
2 bar
Max. werkdruk
250 bar
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Aansluitingen
42L + M48x2.0
Stromingsrichting
Stroming naar inschroefaansluiting
Opties
Compleet
Afdichting
Elastomeer afdichting
Afdichting materiaal
NBR