Eriks
STAUFF

STAUFF Terugslagklep FI-RVZ-38SR-WD-B-W3-0.2-MS

  • ERIKS:14519689
Image 1
  • Terugslagklep met buitendraad en pijpopname
  • Schroefdraad: BSP cilindrisch
  • Afdichting door profielafdichting (WD)
  • Stroming naar inschroefaansluiting
  • L en S serie
  • Openingsdruk: 0.2 tot 3,0 bar
  • met moer en snijring (-MS)
  • Staal, zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 113,59/ stukexcl. btw

€ 137,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FI-RVZ-R-WD
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
0,2 bar
Max. werkdruk
250 bar
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Aansluitingen
38S + 1.1/2" BSP
Stromingsrichting
Stroming naar inschroefaansluiting
Opties
Compleet
Afdichting
Elastomeer afdichting
Afdichting materiaal
NBR