Eriks
STAUFF

STAUFF Terugslagklep FI-RVZ-30SR-WD-B-W3-1

  • ERIKS:14519671
Image 1
  • Terugslagklep met buitendraad en pijpopname
  • Schroefdraad: BSP cilindrisch
  • Afdichting door profielafdichting (WD)
  • Stroming naar inschroefaansluiting
  • L en S serie
  • Openingsdruk: 0.2 tot 3,0 bar
  • met moer en snijring (-MS)
  • Staal, zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 78,67/ stukexcl. btw

€ 95,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FI-RVZ-R-WD
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
250 bar
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Aansluitingen
30S + 1.1/4" BSP
Stromingsrichting
Stroming naar inschroefaansluiting
Opties
Zonder moer en snijring
Afdichting
Elastomeer afdichting
Afdichting materiaal
NBR