€ 84,23/ stukexcl. btw
€ 101,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FI-RVZ-M-WD |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 0,2 bar |
Max. werkdruk | 250 bar |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Aansluitingen | 28L + M33x2.0 |
Stromingsrichting | Stroming naar inschroefaansluiting |
Opties | Zonder moer en snijring |
Afdichting | Elastomeer afdichting |
Afdichting materiaal | NBR |