€ 34,19/ stukexcl. btw
€ 41,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FI-RVZ-M-WD |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 400 bar |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Aansluitingen | 18L + M22x1,5 |
Stromingsrichting | Stroming naar inschroefaansluiting |
Opties | Zonder moer en snijring |
Afdichting | Elastomeer afdichting |
Afdichting materiaal | NBR |