€ 33,00/ stukexcl. btw
€ 39,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FI-RVZ-R-WD |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 0,5 bar |
Max. werkdruk | 400 bar |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Aansluitingen | 16S + 1/2 "BSP |
Stromingsrichting | Stroming naar inschroefaansluiting |
Opties | Zonder moer en snijring |
Afdichting | Elastomeer afdichting |
Afdichting materiaal | NBR |