€ 30,75/ stukexcl. btw
€ 37,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FI-RVZ-R-WD |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 0,5 bar |
Max. werkdruk | 400 bar |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Aansluitingen | 14S + 1/2" BSP |
Stromingsrichting | Stroming naar inschroefaansluiting |
Opties | Compleet |
Afdichting | Elastomeer afdichting |
Afdichting materiaal | NBR |