€ 15,11/ stukexcl. btw
€ 18,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FI-RVZ-R-WD |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 0,5 bar |
Max. werkdruk | 400 bar |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Aansluitingen | 6L + 1/8 "BSP |
Stromingsrichting | Stroming naar inschroefaansluiting |
Opties | Zonder moer en snijring |
Afdichting | Elastomeer afdichting |
Afdichting materiaal | FKM |