€ 114,00/ stukexcl. btw
€ 137,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FI-RVV-R-WD |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 3 bar |
Max. werkdruk | 100 bar |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Aansluitingen | 35L + 1.1/4" BSP |
Stromingsrichting | Stroming vanaf inschroefaansluiting |
Opties | Compleet |
Afdichting | Elastomeer afdichting |
Afdichting materiaal | NBR |